咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆悬挂系统 CableFix
商品编号
081191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081191 L
081191 S
081191 XL
型号
最大承重量
材料
环线长度 L
L
50kg
塑料
210mm
S
20kg
100mm
XL
100kg
300mm
销售价 数量
 
76.70
59.15
139.79

商品详情

商品名称:电缆悬挂系统 CableFix
商品编号:081191 XL
技术说明

握柄采用塑料材质,带有格外坚固的挂钩。用于悬挂电缆、电线、软管和提桶等。
长度 210 mm,负荷能力最大 50kg。
属性
型号
XL
最大承重量
100kg
材料
环线长度 L
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加