咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于米字头的螺丝起子批头,1/4 英寸
商品编号
631633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
十字头规格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631633 1
631633 2
631633 3
631633 4
十字头规格
用于螺丝直径
长度
驱动侧直径
1
2.1mm - 3mm
25mm
12mm
2
3.1mm - 5.2mm
25mm
12mm
3
5.3mm - 7.2mm
25mm
12mm
4
7.3mm - 12.7mm
25mm
12mm
销售价 数量
 
90.75
90.75
90.75
90.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:适用于米字头的螺丝起子批头,1/4 英寸
商品编号:631633 1

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加