咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有护板的强力磁体
商品编号
085934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085934 20
085934 25
085934 30
085934 35
085934 41
085934 54
单极,宽度
单极,深度
总高度
最大热稳定性
额定保持力
20mm
8mm
20mm
550°C
45N
25.4mm
9.5mm
25mm
550°C
90N
28.6mm
11mm
30mm
550°C
118N
44mm
11mm
35mm
550°C
235N
57mm
15mm
41mm
550°C
370N
82mm
20mm
54mm
550°C
470N
销售价 数量
 
164.56
348.36
558.08
1021.50
1911.73
4473.00

商品详情

商品名称:带有护板的强力磁体
商品编号:085934 54
应用

用于持固,提升或分离小型铁件或者用于在电气继电器,测量仪器中的安装作业。
技术说明

  • 采用桥形结构的强力磁体。
  • 带磁体固定孔。(规格尺寸 35 和 41,带 2 个孔)。
  • 磁体材料最高可耐受 550 °C 高温。

技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
单极,宽度
82mm
单极,深度
20mm
总高度
54mm
最大热稳定性
550°C
额定保持力
470N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加