咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号
191637
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191637 3
191637 4
191637 5
191637 6
191637 8
191637 10
191637 12
191637 14
191637 16
191637 18
191637 20
191637 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
4.5mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.008mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
6mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.012mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
7.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.012mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.016mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
12mm
19mm
69mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.024mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.038mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.052mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
21mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.066mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
27mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.07mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.075mm
4
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
37.5mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
4
销售价 数量
 
374.82
374.82
385.99
385.99
528.57
575.12
728.88
805.22
974.11
1160.18
1421.59
2568.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号:191637 8
技术说明

性能非常卓越的基材,用于加工钢材和不锈材料。
技术参数
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
刀具材料
HSS E SPM
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
内冷式
型号
N
标准
DIN 844 B
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
0 / −0.03
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.024mm
齿数 Z
4
应用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加