咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉拧出器 带宽槽
商品编号
082862
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082862 1
082862 2
082862 3
082862 4
082862 5
082862 6
型号
适合于
配套适用的管套(管接头)
配套适用的螺钉/螺栓
预钻孔直径
1
INOX 铝合金 黄铜
M3 − M4
2mm
2
INOX 铝合金 黄铜
M5 − M7
3mm
3
INOX 铝合金 黄铜
M8
5mm
4
INOX 铝合金 黄铜
M10 − M12
6.4mm
5
INOX 铝合金 黄铜
1/4inch
M16
8mm
6
INOX 铝合金 黄铜
3/8inch
M18 − M22
12mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:螺钉拧出器 带宽槽
商品编号:082862 6
提示

UNC 和 UNF 螺纹可根据要求提供。
技术说明

采用韧性好的铬钒钢。槽纹的尖锐边沿能够紧紧嵌入所钻入的螺钉当中,然后将其拔出。带有尾部四方,可以通过螺丝攻扳手等工具驱动。
应用

用于取出断裂的右旋螺纹螺钉(预钻孔 ⌀ 参见表格;螺钉取出器左向旋转)。
适用于

铝合金,黄铜,不锈钢
属性
型号
6
适合于
INOX 铝合金 黄铜
配套适用的管套(管接头)
3/8inch
配套适用的螺钉/螺栓
M18 − M22
预钻孔直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加