咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途牵引器,配有基础装备
商品编号
086021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086021 0,8
086021 1,6
086021 3,2
制造商名称
多用途拉吊提升工具重量
承重量
承重量 kg
管杆重量
T 508D
6.6kg
0.8t
800kg
1kg
T 516D
13.5kg
1.6t
1600kg
2.4kg
T 532D
24kg
3.2t
3200kg
2.4kg
销售价 数量
 
12741.89
16207.58
26115.08

商品详情

商品名称:多用途牵引器,配有基础装备
商品编号:086021 3,2
提示

其他多用途牵引器(例如“Jockey”或者用于人员运输的牵引器)和配件承索。
技术说明

多用途拉吊提升工具作为便携式的装置,适合进行提升,牵引和拉紧等作业。拉绳是人工穿入或者穿出多用途拉吊提升工具并且预拉紧的。升和降分别配有独立的杠杆机构,可以配套使用各种长度的拉绳。
多用途牵引器,配有额外的基础装备,包括杠杆,20 m 长的绳索,带有顶尖和套接的挂钩,卷绕在手动卷盘上。
属性
制造商名称
T 532D
多用途拉吊提升工具重量
24kg
承重量
3.2t
承重量 kg
3200kg
管杆重量
2.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加