咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱状磁体带外径公差 h6
商品编号
085925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085925 6
085925 8
085925 10
085925 13
085925 16
085925 20
085925 25
085925 32
085925 40
085925 50
后部最大可切割尺寸
最大热稳定性
直径
表面材料
额定保持力
高度
2mm
220°C
6mm
镀锌
2N
10mm
3mm
220°C
8mm
镀锌
3N
12mm
6mm
220°C
10mm
镀锌
5N
16mm
7mm
220°C
13mm
镀锌
10N
18mm
5mm
220°C
16mm
镀锌
15N
20mm
6mm
220°C
20mm
镀锌
35N
25mm
5mm
220°C
25mm
镀锌
80N
30mm
3mm
220°C
32mm
镀锌
150N
35mm
5mm
220°C
40mm
镀锌
200N
45mm
2mm
220°C
50mm
镀锌
350N
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:圆柱状磁体带外径公差 h6
商品编号:085925 8
应用

用于夹紧,装配,通过压入,粘入或者注入进行安装。
技术说明

  • 屏蔽式磁棒,带铝镍钴磁芯。
  • 配合公差:外部 ⌀ h6。
  • 最高可耐受 220 °C 高温。

技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
后部最大可切割尺寸
3mm
最大热稳定性
220°C
直径
8mm
表面材料
镀锌
额定保持力
3N
高度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加