咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩安全接头 外螺纹
商品编号
080285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080285 1/2
080285 1/4
080285 3/8
接头外螺纹
最大工作压力
材料
流量
1/2inch
16bar
钢制快速接头
2250l/min
1/4inch
16bar
钢制快速接头
2250l/min
3/8inch
16bar
钢制快速接头
2250l/min
销售价 数量
 
244.42
237.30
237.30

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:CEJN希恩安全接头 外螺纹
商品编号:080285 1/4
技术说明

压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:
  • 便于单手操作连接力小。
  • 流速高,压力损失极小。
  • 使用寿命因组件经过表面处理硬化制造公差小而得以延长。
  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。

eSafe 安全接头满足 ISO 标准 4414 和 EN 983 标准的要求。首先排气,第二步才会分离(不会出现鞭打效应)。全新的经过优化的单手操作。
流速:2250 L/min,最大工作压力 16 bar。
提示

CEJN 320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。
应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
属性
接头外螺纹
1/4inch
最大工作压力
16bar
材料
钢制快速接头
流量
2250l/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加