咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩安全吹嘴采用固定安装的吹管“StarTip”
商品编号
080251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080251 90
吹气管长度
排气噪音
90mm
79dB(A)
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩安全吹嘴采用固定安装的吹管“StarTip”
商品编号:080251 90

应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
提示

CEJN320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 ⌀ 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。
技术说明

包括六个单独的排气口,从而可产生减震效果;此外,该射流枪还符合 OSHA 安全标准。
吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
安全喷枪,带有降低噪音的喷嘴(79 dB(A))。
供货范围

配套提供插套钢喷嘴,编号 080290 规格尺寸 1/4 和钢软管接头 8 mm。

技术参数
流量
190l/min
属性
吹气管长度
90mm
排气噪音
79dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加