咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双耳软管夹套装 10 件套
商品编号
080054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080054 5-7
080054 7-9
080054 9-11
080054 11-13
080054 13-15
080054 14-17
080054 17-20
080054 20-23
夹紧范围,软管外径
材料
组套内含
5mm - 7mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
7mm - 9mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
9mm - 11mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
11mm - 13mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
13mm - 15mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
14mm - 17mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
17mm - 20mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
20mm - 23mm
铬光亮镀锌钢
10 件套
销售价 数量
 
83.79
83.79
83.79
90.79
90.79
90.79
96.68
115.96

商品详情

商品名称:双耳软管夹套装 10 件套
商品编号:080054 11-13
提示

软管卡箍钳,请见编号 719985 规格 220。
技术说明

双耳软管卡箍由铬锌合金钢制成。
属性
夹紧范围,软管外径
11mm - 13mm
材料
铬光亮镀锌钢
组套内含
10 件套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加