咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Dynaswivel® 可旋转的软管接头
商品编号
080190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
接头外螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
080190 1/4
压缩空气接头
接头外螺纹
流量
1/4inch
NPTinch
11.8l/s
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
软管长度:
数量:

商品详情

商品名称:Dynaswivel® 可旋转的软管接头
商品编号:080190

技术说明

已申请专利的通用软管接头由铝制成。
支撑在两个点上可 360°旋转的结构实现了相连工具完整的动作灵活性并且可卸除拉力。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加