咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁磁铁,带内螺纹
商品编号
085922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085922 6
085922 8
085922 10
085922 13
085922 16
085922 20
085922 25
085922 32
包括螺纹在内的高度
最大热稳定性
直径
螺纹
螺纹衬套
表面材料
重量
额定保持力
高度
11.5mm
200°C
6mm
M3mm
镀锌
2.7g
5N
4.5mm
11.5mm
200°C
8mm
M3mm
镀锌
3.6g
11N
4.5mm
11.5mm
200°C
10mm
M3mm
镀锌
4.5g
20N
4.5mm
11.5mm
200°C
13mm
M3mm
镀锌
7.5g
40N
4.5mm
11.5mm
200°C
16mm
M4mm
镀锌
9g
60N
4.5mm
13mm
200°C
20mm
M4mm
镀锌
16.5g
90N
6mm
14mm
200°C
25mm
M4mm
镀锌
33g
150N
7mm
15.5mm
200°C
32mm
M5mm
镀锌
48g
220N
7mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扁磁铁,带内螺纹
商品编号:085922 8
应用

用于夹紧,装配,通过压入,粘入或者注入进行安装。
技术说明

  • 最高可耐受 200 °C 高温。
  • 镀锌表面,钐钴磁芯(SmCo5)。

  • 屏蔽式扁平磁体,吸附力达到永磁铁氧体的 3 至 6 倍。

提示

带有外螺纹的拧装挂钩参见编号 085921。
技术参数
磁芯材料
SmCo5
属性
包括螺纹在内的高度
11.5mm
最大热稳定性
200°C
直径
8mm
螺纹
M3mm
螺纹衬套
表面材料
镀锌
重量
3.6g
额定保持力
11N
高度
4.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加