咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平磁铁 SmCo5,不带螺纹
商品编号
085920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085920 6
085920 8
085920 10
085920 13
085920 16
085920 20
085920 25
085920 32
最大热稳定性
直径
表面材料
重量
额定保持力
高度
200°C
6mm
镀锌
1g
5N
4.5mm
200°C
8mm
镀锌
1.5g
11N
4.5mm
200°C
10mm
镀锌
2.5g
20N
4.5mm
200°C
13mm
镀锌
4.5g
40N
4.5mm
200°C
16mm
镀锌
6.5g
60N
200°C
20mm
镀锌
15g
90N
6mm
200°C
25mm
镀锌
22g
150N
7mm
200°C
32mm
镀锌
40g
220N
7mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扁平磁铁 SmCo<sub>5</sub>,不带螺纹
商品编号:085920 8
技术说明

  • 最高可耐受 200 °C 高温。
  • 镀锌表面,钐钴磁芯(SmCo5)。

  • 屏蔽式扁平磁体,吸附力达到永磁铁氧体的 3 至 6 倍。

应用

用于夹紧,装配,通过压入,粘入或者注入进行安装。
技术参数
磁芯材料
SmCo5
属性
最大热稳定性
200°C
直径
8mm
表面材料
镀锌
重量
1.5g
额定保持力
11N
高度
4.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加