咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管卷盘 1/2 英寸钢板外壳,50 bar
商品编号
080076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080076 15
080076 15SCS
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳高度
接口输入端
接口输出端
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
15m
470mm
180mm
钢板,已喷漆
494mm
1/2inch
1/2inch
50bar
15m
470mm
180mm
钢板,已喷漆
494mm
1/2inch
1/2inch
50bar
销售价 数量
 
9959.03
12278.08

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:软管卷盘 1/2 英寸钢板外壳,50 bar
商品编号:080076 15SCS
应用

适用于空气,水,机油,柴油。
通过降低作业时承受的拉力负荷提高人机工程符合度,同时使软管贴地以确保整洁度并避免事故和人身伤害风险。
技术说明

软管卷盘带有内置的长寿命钢质弹簧驱动自动拉出和重绕机构,该机构带有多个制动位置。
开放式软管卷盘经上漆,部分采用镀锌钢结构,并且带有可摆动的绕出口和坚固的橡胶软管。
技术说明
获得专利的受控自动卷绕功能 SCS,可以避免损伤。
属性
可用的软管长度
15m
外壳 宽度
470mm
外壳 深度
180mm
外壳材料
钢板,已喷漆
外壳高度
494mm
接口输入端
1/2inch
接口输出端
1/2inch
最大工作压力
50bar
自动收卷装置 SCS
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加