咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁磁铁,带内螺纹
商品编号
085915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085915 10
085915 13
085915 16
085915 20
085915 25
085915 32
085915 40
085915 50
085915 63
085915 80
085915 100
包括螺纹在内的高度
最大热稳定性
直径
螺纹
螺纹衬套
表面材料
重量
额定保持力
高度
11.5mm
120°C
10mm
M3mm
镀锌
3g
4N
4.5mm
11.5mm
120°C
13mm
M3mm
镀锌
5g
10N
4.5mm
11.5mm
120°C
16mm
M3mm
镀锌
6g
18N
4.5mm
13mm
120°C
20mm
M3mm
镀锌
11g
30N
6mm
15mm
120°C
25mm
M4mm
镀锌
22g
40N
7mm
15mm
120°C
32mm
M4mm
镀锌
32g
80N
7mm
18mm
120°C
40mm
M5mm
镀锌
60g
125N
8mm
22mm
120°C
50mm
M6mm
镀锌
110g
220N
10mm
30mm
120°C
63mm
M8mm
镀锌
240g
350N
14mm
34mm
120°C
80mm
M10mm
镀锌
520g
600N
18mm
42mm
120°C
100mm
M12mm
镀锌
940g
900N
22mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扁磁铁,带内螺纹
商品编号:085915 80

应用

用于夹紧,安装,通过螺丝紧固方式的固定。
提示

带有外螺纹的拧装挂钩参见编号 085921。
技术说明

  • 屏蔽式扁平磁体,采用永磁铁氧体材质,带螺纹衬套。

  • 镀锌表面。

  • 最高可耐受 120 °C 高温。


技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
包括螺纹在内的高度
34mm
最大热稳定性
120°C
直径
80mm
螺纹
M10mm
螺纹衬套
表面材料
镀锌
重量
520g
额定保持力
600N
高度
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加