咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制风枪喷嘴
商品编号
080132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080132 150
080132 SILENT1
080132 SILENT2
080132 SILENT3
材料
规格
部件数量
长度
黄铜,镀镍
1
150mm
铝合金
SILENT1
1
锌合金铸件
SILENT2
1
塑料
SILENT3
1
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
191.40

商品详情

商品名称:铝制风枪喷嘴
商品编号:080132 SILENT1
适用于

仅适用于吹气枪,编号 080118 和 080119 规格尺寸 ALU。
技术说明
组合式安全降噪喷嘴。
属性
材料
铝合金
规格
SILENT1
部件数量
1
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加