咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动雕刻笔
商品编号
079710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079710 P2505
079710 P2506
冲击频率
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
直径
连接螺纹
重量
长度
190Hz
P2505
1/8inch
72dB(A)
5.6m/s2
33l/min
19mm
BSP-LH
0.12kg
148mm
225Hz
P2506
1/8inch
79dB(A)
5.1m/s2
6l/min
18.4mm
NPT
0.14kg
127mm
销售价 数量
 
3710.91
5630.13

商品详情

商品名称:气动雕刻笔
商品编号:079710 P2505

备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
提示

备用雕刻针套装,订购编号 079719。
技术说明

铅笔大小的雕刻笔配有强劲的雕刻刀头,用于标记工具,雕刻,以及精细的清洁作业。可以方便地进行更换的硬质合金刀尖。
供货范围

配套提供 1.8 m PVC 软管,内 ⌀ 3.2 mm。
包括需要的管口。

属性
冲击频率
190Hz
制造商名称
P2505
压缩空气接头
1/8inch
工作噪音
72dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
5.6m/s2
最大空气消耗
33l/min
直径
19mm
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.12kg
长度
148mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加