咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀 HSS-Co8
商品编号
191280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191280 3
191280 3,5
191280 4
191280 4,5
191280 5
191280 5,5
191280 6
191280 8
191280 10
191280 12
191280 14
191280 16
191280 18
191280 20
191280 22
191280 25
191280 30
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3mm
12mm
1.5mm
12mm
56mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3.5mm
15mm
1.75mm
15mm
59mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4mm
19mm
2mm
19mm
63mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4.5mm
19mm
2.25mm
19mm
63mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5mm
24mm
2.5mm
24mm
68mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5.5mm
24mm
2.75mm
24mm
68mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
6mm
24mm
3mm
24mm
68mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
8mm
38mm
4mm
38mm
88mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
5mm
45mm
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
6mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
7mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
8mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
18mm
63mm
9mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
10mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
22mm
75mm
11mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
12.5mm
90mm
166mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
30mm
90mm
15mm
90mm
166mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
3
销售价 数量
 
336.92
372.82
336.92
372.82
324.63
372.82
312.33
426.80
446.49
552.72
834.08
896.17
1151.32
1262.62
1725.46
2150.68
3287.23

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽铣刀 HSS-Co8
商品编号:191280 8

技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。
提示

作为槽铣刀(e8 公差)或者立铣刀。
与 2 刃铣刀相比,金属去除率提高 50%

较多刃铣刀有更大的容屑槽(非常适合软质材料)。适用于键槽的铣削。

技术参数
刀具材料
HSS Co 8
涂层
没有涂层
内冷式
标准
DIN 844 B
型号
N
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
38mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
38mm
总长度 L
88mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.015mm
齿数 Z
3
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加