咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂带机
商品编号
079571
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079571 G2410
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
带宽
带长
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
G2410
1/4inch
89dB(A)
13mm
305mm
< 2.5m/s2
660l/min
25000min-1
275W
BSP-LH
0.9kg
销售价 数量
 
6287.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动砂带机
商品编号:079571 G2410
技术说明

AtlasCopco 砂带磨光机,适用于狭窄空间内的作业。握柄和砂带导向之间的角度可以进行调整,从而可以提高操控性。砂带规格尺寸 13×305 mm(参见编号 558205、558423)。
应用

用于研磨,去毛刺,叠化,表面加工和抛光,更是对于难以触及的位置的表面加工的理想之选。
供货范围

包括需要的管口。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
属性
制造商名称
G2410
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
89dB(A)
带宽
13mm
带长
305mm
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大空气消耗
660l/min
最高转速
25000min-1
输出功率
275W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加