咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207472 2
207472 2/6
207472 3
207472 3/6
207472 4
207472 4/6
207472 5
207472 5/6
207472 6
207472 7
207472 8
207472 9
207472 10
207472 12
207472 16
207472 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
50mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
4
1.25
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
54mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
4
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
4
1.25
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
4
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
4
1.25
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
4
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4
1.25
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4
0.35mm
1.25
7mm
12mm
12mm
3.5mm
58mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
4
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
58mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
4
0.45mm
1.25
9mm
14mm
14mm
4.5mm
66mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
4
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
4
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
4
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
16mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
4
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
20mm
30degrees
0.1mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
917.55
1288.87
978.50
1263.60
1052.72
1255.30
1121.79
1271.24
1276.09
1916.38
1755.56
2986.73
2817.91
4040.06
7719.52
13782.13

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207472 9
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,全新研发的涂层和硬质合金,适用于高硬加工。4 条过中心的端面切刃。因此是真正的 4 刃铣刀,适用于所有切深。
公差:圆角轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
型号
H
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对侧铣 -
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
内冷式
公差,公称直径
f8
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.45mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
14mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
半径 R
4.5mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.07mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加