咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号
079452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079452 G2412
079452 G2422
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
G2412
1/4inch
79dB(A)
< 2.5m/s2
618l/min
20000min-1
350W
BSP-LH
0.5kg
180mm
G2422
1/4inch
77dB(A)
3.4m/s2
618l/min
20000min-1
350W
BSP-LH
0.7kg
277mm
销售价 数量
 
4174.28
5346.70

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号:079452 G2412
技术说明

压缩空气风磨笔。坚固型,运转平稳的直磨机。安全开关防止意外启动。
弹簧夹头 ⌀ 6 mm。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
供货范围

包括需要的管口。
技术说明
短型规格,最大转速 20 000 转/分钟。
属性
制造商名称
G2412
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
79dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大空气消耗
618l/min
最高转速
20000min-1
输出功率
350W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.5kg
长度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加