咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钨焊条套装 10 件套 ⌀ 1.2×25 mm
商品编号
085620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钨焊条套装 10 件套 ⌀ 1.2×25 mm
商品编号:085620
适用于

电动打标机,编号 085600 和 085650。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加