咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 G2424,⌀ 6 mm 长型
商品编号
079448
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079448 S150
079448 S200
079448 S250
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
S150
3/8inch
76dB(A)
< 2.5m/s2
13mm
432l/min
15000min-1
750W
BSP-LH
0.96kg
S200
3/8inch
81dB(A)
< 2.5m/s2
13mm
540l/min
20000min-1
850W
BSP-LH
0.96kg
S250
3/8inch
85dB(A)
3.5m/s2
13mm
870l/min
25000min-1
900W
BSP-LH
0.96kg
销售价 数量
 
7601.34
7755.94
7859.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机 G2424,⌀ 6 mm 长型
商品编号:079448

技术说明

强大坚固的直磨机运转平稳。安全开关防止意外启动。理想的转速范围为 8500 至 25000 rpm。
带有大长度的细长型心轴,特别适合加工钻孔,长度为 317 mm。
弹簧夹头 ⌀ 6mm。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
供货范围

包括需要的管口。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加