咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 G2414,⌀ 6 mm 短型
商品编号
079447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079447 S085
079447 S150
079447 S200
079447 S250
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
S085
3/8inch
70dB(A)
< 2.5m/s2
13mm
252l/min
8500min-1
500W
BSP-LH
0.78kg
S150
3/8inch
76dB(A)
2.5m/s2
13mm
432l/min
15000min-1
850W
BSP-LH
0.78kg
S200
3/8inch
81dB(A)
< 2.5m/s2
13mm
540l/min
20000min-1
900W
BSP-LH
0.78kg
S250
3/8inch
85dB(A)
< 2.5m/s2
13mm
870l/min
25000min-1
950W
BSP-LH
0.78kg
销售价 数量
 
6119.72
6119.72
6119.72
6119.72

商品详情

商品名称:气动直磨机 G2414,⌀ 6 mm 短型
商品编号:079447 S085
供货范围

包括需要的管口。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):
备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

强大坚固的直磨机运转平稳。安全开关防止意外启动。理想的转速范围为 8500 至 25000 rpm。
短小的造型,长度为 215 mm。
弹簧夹头 ⌀ 6mm。
属性
制造商名称
S085
压缩空气接头
3/8inch
工作噪音
70dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
13mm
最大空气消耗
252l/min
最高转速
8500min-1
输出功率
500W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.78kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加