咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动枪式角磨机
商品编号
079311
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079311 G2302
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最小砂轮直径
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
G2302
1/4inch
81dB(A)
< 2.5m/s2
10mm
75mm
534l/min
50mm
17000min-1
175W
BSP-LH
0.6kg
销售价 数量
 
2164.45
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动枪式角磨机
商品编号:079311 G2302
备件

精选的维护组套(服务工具箱):可根据需要提供用于大部分 Atlas Copco 气动工具的可替换部件,用于预防性的保养和维护。
技术说明

小型枪形角磨机,配有两块 Roloc® 小型磨盘,⌀ 50/75 mm。可以通过气动按钮,对转速进行精密调节。橡胶套膜握柄,操作十分舒适。
提示

3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请从编号 554005 开始查看。
属性
制造商名称
G2302
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
81dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大砂轮直径
75mm
最大空气消耗
534l/min
最小砂轮直径
50mm
最高转速
17000min-1
输出功率
175W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加