咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹修复套装
商品编号
082820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082820 M2,5-M6
082820 M5-M12
螺纹套数量,螺纹长度 1.5×D
螺纹套数量,螺纹长度 1×D
螺纹套数量,螺纹长度 2×D
100
100
100
70
70
70
销售价 数量
 
3865.08
4006.80

商品详情

商品名称:螺纹修复套装
商品编号:082820 M2,5-M6

提示

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。

  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。

  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。


技术说明

螺纹修复组套包括各种适用于公制 ISO 螺纹的螺纹修复套。
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的 螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
应用

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。
供货范围

不同尺寸和长度的 Helicoil®plus 螺纹套,5 个麻花钻,5 个 HSS 手操丝锥,5 个安装杆,5 个破碎工具,1 个塑料工具箱(长x宽x高):420×340×120 mm。

技术说明
320 件套:
(各 20 根螺纹牙套 1×D;1.5×D;2×D − M2.5;M3;M4;M5;M6)
属性
螺纹套数量,螺纹长度 1.5×D
100
螺纹套数量,螺纹长度 1×D
100
螺纹套数量,螺纹长度 2×D
100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加