咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 MTC
商品编号
207460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207460 3
207460 4
207460 5
207460 6
207460 8
207460 10
207460 12
207460 16
207460 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
75mm
3mm
45degrees
0.011mm
0.009mm
4
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
75mm
4mm
45degrees
0.037mm
0.03mm
4
0.15mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
75mm
5mm
45degrees
0.037mm
0.03mm
4
0.18mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
100mm
6mm
45degrees
0.051mm
0.041mm
4
0.24mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
100mm
8mm
45degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.3mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
100mm
10mm
45degrees
0.071mm
0.058mm
4
0.36mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
100mm
12mm
45degrees
0.084mm
0.068mm
4
0.48mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
150mm
16mm
45degrees
0.117mm
0.095mm
4
0.6mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
150mm
20mm
45degrees
0.138mm
0.112mm
4
销售价 数量
 
1095.84
1291.58
1393.92
1710.11
2409.97
3615.30
4819.51
11968.64
18064.70

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 MTC
商品编号:207460 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

球头铣刀带有经过修正的刃型,圆弧轮廓没有任何扭曲变形。带有经过双重铲背的侧向后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
提示

可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 207492。
技术参数
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
公差,公称直径
f8
刀柄公差
h6
切削加工策略
MTC
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对侧铣 -
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
齿数 Z
4
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加