咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号
207541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207541 6/100
207541 12/200
207541 16/300
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.5mm
6mm 6mm
8.5mm
60mm
100mm 100mm
6mm
30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm
4
2mm
12mm
14.5mm 14.5mm
90mm
200mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm 0.035mm
6 6
4mm
16mm
16mm 16mm
90mm 90mm
300mm
16mm 16mm
30degrees
0.06mm 0.06mm
0.05mm
6 6
销售价 数量
 
2344.34
7191.23
7719.03

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号:207541 6/100
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
后继产品用于编号 207527。
技术说明

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
技术参数
公差,公称直径
f8
切削加工策略
PPC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.05×D,针对侧铣 -
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
型号
N
横向进给方向
水平
属性
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
6mm 6mm
切削刃长度 Lc
8.5mm
总长度 L
60mm
有效半径 R2
100mm 100mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
0.025mm 0.025mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
4
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加