咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号
202295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202295 0,8
202295 1
202295 1,1
202295 1,2
202295 1,3
202295 1,4
202295 1,5
202295 1,8
202295 2
202295 2,5
202295 3
202295 3,5
202295 4
202295 4,5
202295 5
202295 5,5
202295 6
202295 8
202295 10
202295 12
202295 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.01mm 0.01mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm 0.8mm
2mm 2mm
1.2mm 1.2mm
2mm 2mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
2mm 2mm
45degrees 45degrees
0.005mm
0.003mm
0.005mm
0.003mm
3 3
0.02mm
1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
2mm
1.5mm 1.5mm
2mm 2mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
2mm 2mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.02mm
1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.1mm 1.1mm
2mm 2mm
1.65mm 1.65mm
2mm 2mm
38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
2mm 2mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.02mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.2mm 1.2mm
2mm
1.8mm 1.8mm
2mm
38mm 38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
2mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.02mm
1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.3mm
3mm
1.95mm 1.95mm
3mm 3mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
3mm 3mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.02mm 0.02mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.4mm 1.4mm
3mm
2.1mm
3mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
3mm 3mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.02mm 0.02mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
3mm 3mm
2.25mm
3mm 3mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
3mm 3mm
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.02mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.8mm 1.8mm
3mm 3mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
3mm
45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.03mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm
4mm 4mm
3mm
4mm 4mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
4mm 4mm
45degrees 45degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
3 3
0.03mm 0.03mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm 2.5mm
5mm
3.75mm 3.75mm
4mm 4mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
45degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
3 3
0.03mm 0.03mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm
6mm 6mm
4.5mm 4.5mm
6mm 6mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
6mm 6mm
45degrees 45degrees
0.022mm
0.02mm
0.022mm
0.02mm
3
0.03mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3.5mm 3.5mm
6mm 6mm
5.25mm
6mm
50mm 50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
6mm 6mm
45degrees 45degrees
0.022mm
0.02mm
0.022mm
0.02mm
3 3
0.03mm 0.03mm
1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
7mm 7mm
6mm
7mm 7mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
7mm 7mm
45degrees
0.022mm
0.02mm
0.022mm
0.02mm
3 3
0.03mm 0.03mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
4.5mm
8mm 8mm
6.75mm
8mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.028mm
0.025mm
0.028mm
0.025mm
3
0.04mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
8mm 8mm
7.5mm 7.5mm
8mm
50mm 50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm
45degrees
0.028mm
0.025mm
0.028mm
0.025mm
3 3
0.04mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5.5mm
8mm 8mm
8mm 8mm
8mm 8mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.028mm
0.025mm
0.028mm
0.025mm
3 3
0.04mm 0.04mm
1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
10mm
9mm 9mm
10mm 10mm
50mm 50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
10mm 10mm
45degrees
0.035mm
0.03mm
0.035mm
0.03mm
3
0.05mm 0.05mm
1.5
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
13mm
12mm 12mm
13mm 13mm
55mm 55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
13mm 13mm
45degrees
0.045mm
0.04mm
0.045mm
0.04mm
3
0.05mm 0.05mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
16mm
15mm 15mm
16mm 16mm
66mm 66mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
16mm
45degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
3
0.05mm 0.05mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
16mm
16mm
16mm
73mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
45degrees
0.07mm
0.06mm
0.07mm
0.06mm
3 3
0.06mm 0.06mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
18mm 18mm
18mm 18mm
18mm
82mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
18mm
45degrees
0.09mm
0.08mm
0.09mm
0.08mm
3 3
销售价 数量
 
411.52
411.52
411.52
411.52
411.52
411.52
411.52
411.52
571.40
571.40
573.65
573.65
583.13
583.13
567.34
567.34
588.10
1158.74
1727.88
2534.73
4955.79

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号:202295 8
技术说明

刀刃极短,实现最大稳定性。刀柄长度按照 DIN,改善刀柄中的刀具支承性。由此显著提升刀具使用寿命。
可以为您节省修磨费用:整体硬质合金微型铣刀可以被使用到磨损极限状况,更换新刀比修磨更节省费用。
用于通用加工的刀具。
提示

类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
类型 HB以编号 Nr. 202297 进行订购
技术参数
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
内冷式
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.05mm 0.05mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm 13mm
总长度 L
55mm 55mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
13mm 13mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加