咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 25×D
商品编号
123893
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC j6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123893 3
123893 3,2
123893 3,3
123893 3,5
123893 3,8
123893 4
123893 4,2
123893 4,5
123893 4,8
123893 5
123893 5,5
123893 6
123893 6,5
123893 6,8
123893 7
123893 8
123893 8,5
123893 9
123893 10
123893 10,8
123893 11
123893 11,8
123893 12
123893 13
123893 14
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
j6
3mm
2
131mm
88mm
83.5mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.07mm/rev
j6
j6
3.2mm
2
131mm
83.2mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
j6
3.3mm
2
140mm 140mm
97mm
92.05mm
6mm 6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.5mm
2
140mm
97mm 97mm
91.75mm
6mm
工厂标准 工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
j6
38mm
2
148mm
99.3mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
j6
4mm
2
155mm
113mm 113mm
107mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
j6
4.2mm
2
166mm
117.7mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
j6
4.5mm
2
166mm
117.3mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
j6
4.8mm
2
180mm
130.8mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
5mm 5mm
2
180mm 180mm
138mm
130.5mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
j6
5.5mm
2
198mm
148.8mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6
6mm
2
205mm
165mm
156mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
j6
6.5mm
2
221mm
169.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
j6
6.8mm
2
235mm
182.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
7mm
2
235mm
193mm
182.5mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
8mm 8mm
2
260mm
220mm
208mm
8mm 8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
8.5mm
2
280mm
234mm
221.25mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
9mm
2
294mm
248mm 248mm
234.5mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
10mm
2
319mm
275mm 275mm
260mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
10.8mm
2
353mm
285.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
11mm
2 2
353mm
302mm
285.5mm
12mm 12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
11.8mm
2
379mm
312.3mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
12mm
2
379mm
330mm 330mm
312mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6 j6
13mm
2 2
408mm 408mm
357mm
337.5mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
j6
14mm
2
434mm
385mm 385mm
364mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
销售价 数量
 
8489.95
8550.91
8550.98
8550.98
8632.04
8631.95
8631.97
9119.39
9119.39
9119.35
9809.90
9809.88
11435.16
11435.16
11435.02
11576.43
15440.54
16091.60
16091.60
21472.00
21471.42
21472.00
21471.42
41082.08
41082.08

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 25×D
商品编号:123893 9
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 123885 的导孔钻加工一个至少 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 123885 的导孔钻加工一个最大孔深的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。
技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术参数
切削加工策略
HPC
顶角
138degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
需要加工导孔
是,导孔钻
涂层
TiAlN
最大钻深
25×D
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,40 巴
属性
公差
公差,公称直径
j6
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2
总长度 L
294mm
排屑槽长度 Lc
248mm 248mm
推荐最大钻深 L2
234.5mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
0.19mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.19mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加