咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
123890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123890 3
123890 3,2
123890 3,3
123890 3,5
123890 3,8
123890 4
123890 4,2
123890 4,3
123890 4,5
123890 4,8
123890 5
123890 5,5
123890 5,8
123890 6
123890 6,5
123890 6,8
123890 7
123890 7,5
123890 7,8
123890 8
123890 8,5
123890 8,8
123890 9
123890 9,8
123890 10
123890 10,2
123890 10,5
123890 10,8
123890 11
123890 11,8
123890 12
123890 13
123890 14
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
j6
3mm
2
115mm
72mm 72mm
67.5mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.07mm/rev
j6
3.2mm
2
115mm
72mm
67.2mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.3mm
2
122mm
79mm
74.1mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.5mm 3.5mm
2
122mm
79mm
73.8mm 73.8mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.8mm
2
129mm
86mm
80.3mm 80.3mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
4mm
2
135mm
93mm
87mm 87mm
6mm 6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
4.2mm
2
144mm 144mm
102mm
95.7mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
4.3mm
2
144mm
102mm
95.6mm 95.6mm
6mm 6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
4.5mm
2
144mm
102mm
95.3mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
j6
4.8mm
2
155mm
102mm
105.8mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
5mm
2
155mm
113mm
105.5mm
6mm 6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
5.5mm
2
169mm
128mm
119.8mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
j6
5.8mm
2
175mm
126.3mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6 j6
6mm
2
175mm
135mm
126mm
6mm
工厂标准 工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
6.5mm
2
188mm 188mm
146mm 146mm
136.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
6.8mm
2
200mm
158mm 158mm
147.8mm
8mm 8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6 j6
7mm
2
200mm 200mm
158mm 158mm
147.5mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
j6
7.5mm
2
210mm
157.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
j6
7.8mm
2
220mm
168.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6 j6
8mm 8mm
2
220mm
180mm
168mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6 j6
8.5mm
2 2
237mm 237mm
191mm
178.3mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
8.8mm
2
249mm
189.8mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
j6 j6
9mm
2
249mm
203mm
189.5mm
10mm
工厂标准 工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
9.8mm
2
269mm
210.3mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
j6
10mm
2
269mm
225mm
210mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
10.2mm
2
287mm
220.7mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
10.5mm 10.5mm
2
287mm
236mm
220.3mm 220.3mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
10.8mm
2
298mm
230.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6 j6
11mm
2
298mm
247mm 247mm
230.5mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
11.8mm
2
319mm
252.3mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
12mm
2
319mm
270mm
252mm 252mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6 j6
13mm 13mm
2
343mm
292mm
272.5mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
j6 j6
14mm
2 2
364mm
315mm 315mm
294mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
销售价 数量
 
7230.30
7230.30
7230.30
7230.30
7230.38
7230.38
7515.34
7515.34
7576.28
7697.54
7697.00
8104.32
8103.89
8104.32
9464.25
9464.25
9464.25
9830.55
9830.55
9830.09
13244.66
11353.99
11042.92
11566.97
11251.69
12493.10
12153.83
17852.55
17852.97
17852.55
17852.97
21838.74
21838.74

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:123890 9
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 123885 的导孔钻加工一个至少 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 123885 的导孔钻加工一个最大孔深的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
内冷式
有,40 巴
顶角
140degrees
最大钻深
20×D
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
需要加工导孔
是,导孔钻
属性
公差
公差,公称直径
j6 j6
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2
总长度 L
249mm
排屑槽长度 Lc
203mm
推荐最大钻深 L2
189.5mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准 工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
0.19mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.19mm/rev
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加