咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 16×D
商品编号
123888
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123888 3
123888 3,2
123888 3,3
123888 3,5
123888 3,8
123888 4
123888 4,2
123888 4,3
123888 4,5
123888 4,8
123888 5
123888 5,5
123888 5,8
123888 6
123888 6,5
123888 6,8
123888 7
123888 7,5
123888 7,8
123888 8
123888 8,5
123888 8,8
123888 9
123888 9,8
123888 10
123888 10,2
123888 10,5
123888 10,8
123888 11
123888 11,8
123888 12
123888 13
123888 14
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
j6
3mm 3mm
2
103mm
60mm
55.5mm
6mm
工厂标准 工厂标准
0.07mm/rev
0.07mm/rev
j6
3.2mm
2
103mm
60mm 60mm
55.2mm
6mm
工厂标准 工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6 j6
3.3mm
2
108mm
65mm 65mm
60.1mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.5mm
2
108mm
65mm
59.8mm 59.8mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.8mm
2
114mm
71mm
65.3mm
6mm 6mm
工厂标准 工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
4mm
2
118mm
76mm
70mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
4.2mm
2 2
126mm
84mm 84mm
77.7mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6 j6
4.3mm
2 2
126mm
84mm
77.6mm 77.6mm
6mm
工厂标准 工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
4.5mm
2
126mm
84mm 84mm
77.3mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
j6
4.8mm
2
135mm
85.8mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6 j6
5mm
2
135mm
93mm 93mm
85.5mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
5.5mm 5.5mm
2
147mm
106mm
97.8mm
6mm 6mm
工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
j6
5.8mm
2
151mm
102.3mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6
6mm
2
151mm
111mm
102mm 102mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
6.5mm 6.5mm
2
162mm
120mm
110.3mm 110.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
6.8mm
2
172mm 172mm
130mm
119.8mm
8mm
工厂标准 工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
7mm 7mm
2
172mm
130mm
119.5mm
8mm
工厂标准 工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
j6
7.5mm
2
180mm
127.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
j6
7.8mm
2
188mm
136.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6 j6
8mm 8mm
2
188mm
148mm
136mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6
8.5mm
2
203mm
157mm 157mm
144.3mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
8.8mm
2
213mm
153.8mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
j6
9mm
2
213mm
167mm 167mm
153.5mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
9.8mm
2
229mm
170.3mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
j6
10mm
2 2
229mm
185mm
170mm
10mm 10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
10.2mm
2
245mm
178.7mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
10.5mm
2
245mm 245mm
194mm
178.3mm
12mm 12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
10.8mm
2
254mm
186.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
11mm
2
254mm
203mm
186.5mm 186.5mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
11.8mm
2
271mm
204.3mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
12mm
2 2
271mm
222mm
204mm
12mm 12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6 j6
13mm
2
291mm
240mm 240mm
220.5mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
j6 j6
14mm
2 2
308mm 308mm
259mm
238mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
销售价 数量
 
6256.12
6256.12
6256.12
6256.12
6255.68
6255.68
6580.63
6580.63
6580.63
6662.18
6661.82
7129.61
7128.79
7129.61
8306.48
8306.48
8306.48
7591.02
7591.02
8611.53
11724.54
9757.64
9492.39
10320.34
10038.27
11379.70
13969.34
15512.85
15513.46
15922.98
15923.61
23001.12
23001.12

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 16×D
商品编号:123888 7,5
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 123885 的导孔钻加工一个至少 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 123885 的导孔钻加工一个最大孔深的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
技术参数
切削加工策略
HPC
顶角
140degrees
需要加工导孔
是,导孔钻
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
内冷式
有,40 巴
最大钻深
16×D
属性
公差
j6
公差,公称直径
j6
公称直径 DC
7.5mm
切刃数 Z
2
总长度 L
180mm
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
127.8mm
柄直径 Ds
8mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.16mm/rev
应用
通用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加