咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超细长型弹簧夹套 密封
商品编号
309573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:超细长型弹簧夹套 密封
商品编号:309573
技术说明

整体硬化和研磨加工。特别细长的设计。弹簧夹头通过一道螺纹从后面穿过夹头,直达楔座。由于无需使用夹紧螺母,减小干扰轮廓
适用于

特别细长的弹簧夹套夹头,编号 300772、302872、304981、304982、309571。
技术参数
总长度 L
50mm
外径 D
10.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加