咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号
205711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205711 6
205711 8
205711 10
205711 12
205711 16
205711 20
205711 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
12mm
9mm
12mm
58mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
5.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
16mm
12mm
16mm
64mm
26mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
7.5mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
20mm
15mm
20mm
73mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
9.5mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
24mm
18mm
24mm
84mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.035mm
11.5mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
93mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.045mm
15.5mm
5
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
40mm
30mm
40mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.055mm
19.5mm
5
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
25mm
50mm
37.5mm
50mm
125mm
65mm
25mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.055mm
24mm
5
销售价 数量
 
2058.81
2552.68
3377.91
4480.41
8945.73
16052.44
22417.36

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号:205711 8
提示

fz针对ap 最大= 0.5×D。
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。
经过优化的特殊波纹刃型,适合进行粗加工。
特别高的金属去除率。
带有半粗加工波纹刃型和 45° 螺旋,用于高温合金的加工。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
涂层
TiAlN
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
标准
DIN 6527
切削加工策略
MTC
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
64mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
26mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
0.02mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加