咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片套装,底侧磁性,窄型
商品编号
366320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366320 90
366320 125
366320 160
垫片数量
宽度
高度
5pair
5mm
32mm 32mm 32mm 32mm 32mm
5pair
5mm
39mm 39mm 39mm 39mm 39mm
5pair
5mm
47mm 47mm 47mm 47mm 47mm
销售价 数量
 
5482.05
6301.81
7411.88

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:平行垫片套装,底侧磁性,窄型
商品编号:366320 90
优点

  • 底侧集成有棒状磁铁,使用灵活。
  • 缩短装调时间。

技术说明

精度:高度公差 ± 0.01 mm;宽度公差 ± 0.02 mm。
硬度:50 - 55 HRC。
属性
垫片数量
5pair
宽度
5mm
高度
32mm 32mm 32mm 32mm 32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加