咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario plus eco 刀片座 直头
商品编号
274510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切宽 W
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274510 2
274510 3
274510 4
夹紧螺栓
最大切割深度 tmax
279815 9
21mm
279815 9
21mm
279815 9
28mm
销售价 数量
 
3129.04
3228.92
3320.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:Vario plus eco 刀片座 直头
商品编号:274510 2

提示

对于开槽宽度 2 mm 和 3 mm,开槽深度 tmax = 21 mm 仅限于最大 150 mm 的工件直径。对于工件直径>150 mm,适用 tmax = 17 mm。对于开槽宽度 4 mm,开槽深度 tmax = 28 mm 仅限于最大 150 mm 的工件直径。对于工件直径>150 mm,适用 tmax = 24 mm。
注意

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
适用于

Vario plus eco 槽刀杆,编号 274500;274503。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加