咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC TPC
商品编号
203113
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203113 5
203113 6
203113 8
203113 10
203113 12
203113 16
203113 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm 5mm
17mm 17mm
0.036mm
17mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
65mm 65mm
24mm 24mm
45.57degrees
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
4.5mm 4.5mm
4 4
3
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
6mm
18mm 18mm
0.043mm
18mm 18mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
65mm 65mm
25mm 25mm
45.57degrees 45.57degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
5.5mm 5.5mm
4 4
3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
8mm 8mm
24mm 24mm
0.057mm
24mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
70mm 70mm
30mm 30mm
45.57degrees 45.57degrees
8mm 8mm
水平和倾斜
38degrees
0.1mm 0.1mm
7.5mm 7.5mm
4
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm 10mm
30mm 30mm
0.071mm 0.071mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HB
80mm
35mm
45.57degrees 45.57degrees
10mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.1mm 0.1mm
9.5mm
4 4
3 3
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm
36mm
0.086mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HB
93mm 93mm
45mm
45.57degrees 45.57degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.1mm 0.1mm
11mm 11mm
4 4
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm 16mm
48mm 48mm
0.114mm 0.114mm
48mm
G 2.5,带 HB
110mm
55mm 55mm
45.57degrees
16mm 16mm
水平和倾斜
38degrees
0.2mm 0.2mm
15mm
5
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm 20mm
60mm 60mm
0.143mm 0.143mm
60mm
G 2.5,带 HB
125mm
70mm
45.57degrees 45.57degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees
0.2mm 0.2mm
19mm
5
销售价 数量
 
1498.17
1511.33
2184.15
3449.35
4796.02
10046.88
17717.80

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC TPC
商品编号:203113 8
技术说明

专门为 TPC 应用而设计的高性能铣刀。通过使用超细微粒基体优化弯曲断裂强度断屑槽 1×D 用以受控断屑。
经过调平可在高转速下实现极高的工艺可靠性和机器保护。
应用

专门用于铣削铝材和有色金属。
提示

h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.15×D,针对 TPC 加工。
技术参数
涂层
DLC
内冷式
刀柄公差
h6
切削加工策略
TPC
刀具材料
VHM
切刃间距
不相同
型号
W
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.15×D
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA HA
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.057mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
70mm 70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
最大切弧角
45.57degrees 45.57degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
38degrees
边角倒圆 rv
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
4
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铜锌合金
适用
尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
聚醚醚酮
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加