咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短款整体硬质合金粗加工立铣刀 HPC
商品编号
205486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205486 5
205486 6
205486 8
205486 10
205486 12
205486 16
205486 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.4mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
10mm
5mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.033mm
0.03mm
4
0.4mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.7mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.7mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.12mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
841.57
935.44
1006.31
1386.66
1606.29
3073.48
4756.84

商品详情

商品名称:短款整体硬质合金粗加工立铣刀 HPC
商品编号:205486 8
技术说明

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的金属去除率。
带有 20° 螺旋升角。
提示

可提供新一代产品!
推荐后继产品编号为 205704。

技术参数
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
切削加工策略
HPC
铣削轮廓面
HR
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
20degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加