咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪,用于夹持刀座
商品编号
319718
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319718 8-20
319718 20-45
319718 45-65
319718 ALU
宽度 B
长度 L
高度 H
46mm
19.5mm
14.75mm
46mm
19.5mm
14.75mm
46mm
22.5mm
42.75mm
46mm
27mm
42.75mm
销售价 数量
 
1239.90
1239.90
1239.90
766.78

商品详情

商品名称:顶爪,用于夹持刀座
商品编号:319718 ALU
提示

标准卡爪啮合 1/16 英寸 × 90°。
适用于

夹持刀座,编号 319711。
提示
软卡爪,用于自行加工。
属性
宽度 B
46mm
长度 L
27mm
高度 H
42.75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加