咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削和车削夹盘
商品编号
319294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319294 32
l2,带切换适配器
l2,带夹钳 ER
x,带切换适配器
x,带夹钳 ER
基础刀杆直径 d2
外径 d3
螺纹 M
107mm
80mm
81mm
54mm
48mm
63mm
M40×1.5
销售价 数量
 
3330.22

商品详情

商品名称:铣削和车削夹盘
商品编号:319294 32
应用

用于使用镗杆的内孔加工。
供货范围

配套提供带外螺纹的装夹螺母。
标准

ISO 12164-3。
提示

也能够直接夹紧 ER 夹钳。
例如通过 GARANT,编号 354760 VG1 或 355010 VGBASIC 预调节,带缩径,编号 354773(套管,编号 313291 规格尺寸 25;带附加缩径,编号 319426、319428,规格尺寸分别为 40/32)。
技术说明

编号 319285、319286、319289 快换接头直接拧入支架。最稳定的组合,悬伸部分最短。
钻杆快换系统。
技术参数
固定器
HSK-T 63
属性
l2,带切换适配器
107mm
l2,带夹钳 ER
80mm
x,带切换适配器
81mm
x,带夹钳 ER
54mm
基础刀杆直径 d2
48mm
外径 d3
63mm
螺纹 M
M40×1.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加