咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻夹头,带径向锁止机构 Extra RV 金属规格
商品编号
342204
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342204 13-1/2
342204 13-9/16
固定器
型号
外径
夹紧范围
最大机器生产能力
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
2/20/2001inch
1/2/2013
42.4mm
1.5mm - 13mm
1100W
51mm
60.9mm
9/16-20inch
1/2/2013
42.4mm
1.5mm - 13mm
1100W
51mm
60.9mm
销售价 数量
 
535.94
521.03

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:钻夹头,带径向锁止机构 Extra RV 金属规格
商品编号:342204 13-9/16
技术说明

  • 无需使用扳手的钻夹头带自动径向锁止机构。不再需要额外的锁止机构(尤其是在进行冲击钻孔时)。
  • 极其符合人体工程学,操作方便,六角扳手辅助件。
  • 出色的同心度。
  • 通孔结构,适用于右旋和左旋(M5 或 M6 螺纹)。

装备了起动保护装置。
一件式钻夹头主体;当钻机主轴停止时,可单手打开钻夹头。超短构型。
属性
固定器
9/16-20inch
型号
1/2/2013
外径
42.4mm
夹紧范围
1.5mm - 13mm
最大机器生产能力
1100W
钻头长度,打开后
51mm
钻夹头长度 闭合后
60.9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加