咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金阶梯钻,可配置 数量 3 件起
商品编号
125040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
125040 3,98-4,5
125040 4,51-5,5
125040 5,51-6,5
125040 6,51-7,5
125040 7,51-8,5
125040 8,51-9,5
125040 9,51-11,5
125040 11,51-13,5
125040 13,51-15,5
125040 15,51-17,5
? D2 第 2级,带倒角 h7
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
公称直径 DC
内冷式
凸台高度 L1 最小值 - 最大值
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
齿数 Z
5mm
5mm
3.98mm - 4.5mm 3.98mm - 4.5mm
有,25 bar
4.5mm - 15.4mm 4.5mm - 15.4mm
66mm
28mm 28mm
6mm
0.28mm/rev
0.28mm/rev
3
6mm
6mm
4.51mm - 5.5mm 4.51mm - 5.5mm
有,25 bar 有,25 bar
5.5mm - 15.4mm 5.5mm - 15.4mm
66mm
28mm
6mm
0.28mm/rev
0.28mm/rev
3
7mm
7mm
5.51mm - 6.5mm 5.51mm - 6.5mm
有,25 bar
6.5mm - 22.55mm 6.5mm - 22.55mm
79mm
41mm 41mm
8mm
0.32mm/rev
0.32mm/rev
3
8mm
8mm
6.51mm - 7.5mm 6.51mm - 7.5mm
有,25 bar
7.5mm - 22.55mm 7.5mm - 22.55mm
79mm
41mm
8mm
0.37mm/rev
0.37mm/rev
3
9mm
9mm
7.51mm - 8.5mm 7.51mm - 8.5mm
有,25 bar
8.5mm - 25.85mm 8.5mm - 25.85mm
89mm
47mm
10mm 10mm
0.37mm/rev
0.37mm/rev
3
10mm
10mm
8.51mm - 9.5mm 8.51mm - 9.5mm
有,25 bar
9.5mm - 25.85mm 9.5mm - 25.85mm
89mm
47mm
10mm 10mm
0.44mm/rev
0.44mm/rev
3
12mm
12mm
9.51mm - 11.5mm 9.51mm - 11.5mm
有,25 bar
11.5mm - 30.25mm 11.5mm - 30.25mm
102mm
55mm
12mm 12mm
0.44mm/rev
0.44mm/rev
3
14mm
14mm
11.51mm - 13.5mm 11.51mm - 13.5mm
有,25 bar
13.5mm - 33mm 13.5mm - 33mm
107mm 107mm
60mm
14mm
0.5mm/rev
0.5mm/rev
3
16mm
16mm
13.51mm - 15.5mm 13.51mm - 15.5mm
有,25 bar
15.5mm - 33.75mm 15.5mm - 33.75mm
115mm
65mm
16mm
0.56mm/rev
0.56mm/rev
3
18mm
18mm
15.51mm - 17.5mm 15.51mm - 17.5mm
有,25 bar
17.5mm - 40.15mm 17.5mm - 40.15mm
123mm
73mm 73mm
18mm
0.61mm/rev
0.61mm/rev
3
销售价 数量
 
4541.77
4564.42
5440.04
5595.25
6831.03
7099.01
8933.44
11098.58
13778.93
19847.74

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金阶梯钻,可配置 数量 3 件起
商品编号:125040 9,51-11,5
技术说明

阶梯钻,已按照客户规格进行精磨。
用于在一道工序内完成钻孔和 90° 锪口,无需更换刀具。
3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定加工条件的机器。
第一级直径公差:h7。
提示

公称直径和凸台长度可配置(可根据表中所给范围自由选择),并按照规格进行研磨。
技术参数
涂层
TiAlN
公差,公称直径
m7
刀具材料
整体硬质合金
顶角
145degrees
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
锪孔台阶角度
90degrees
切削加工策略
HPC
属性
? D2 第 2级,带倒角 h7
12mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
12mm
公称直径 DC
9.51mm - 11.5mm 9.51mm - 11.5mm
内冷式
有,25 bar
凸台高度 L1 最小值 - 最大值
11.5mm - 30.25mm 11.5mm - 30.25mm
总长度 L
102mm
排屑槽长度 Lc
55mm
柄直径 Ds
12mm 12mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
0.44mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.44mm/rev
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
GGG
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加