咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号
122772
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122772 1/4
122772 6,35
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
m7
2
91mm
53mm
43.475mm
8mm
DIN 6537
6.35mm
0.18mm/rev
m7
6.35mm
2
91mm
53mm
43.475mm
8mm
DIN 6537
0.18mm/rev
销售价 数量
 
776.89
776.89

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:VHM 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号:122772 1/4
技术说明

工具专门针对无内冷钻孔作业进行调整。直型主切削刃专用槽型 提供良好的排屑效果。坚固的切削刃几何形状搭配特殊刃尖和 4 重磨削,确保在作业过程中稳固地钻削。通过组合坚韧的超细晶粒硬质合金和极其耐磨耐热的涂层,在各种钢材中实现广泛应用。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术参数
最大钻深
6×D
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
内冷式
属性
公差,公称直径
m7
公称直径 DC
切刃数 Z
2
总长度 L
91mm
排屑槽长度 Lc
53mm
推荐最大钻深 L2
43.475mm
柄直径 Ds
8mm
标准
DIN 6537
英制公称直径相当于
6.35mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.18mm/rev
应用
GGG
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加