咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚晶金刚石带柄铣刀,带内冷 HPC
商品编号
209808
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209808 16
209808 20
L2
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
直径 D2
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
56mm
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
3mm
16mm
11.4mm
0.1mm
11mm
11mm
105mm
19.6mm
16mm
15.5mm
0.2mm
12.8mm
3
70mm
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
3mm
20mm
14.2mm
0.1mm
14mm
14mm
120mm
22.6mm
20mm
19.4mm
0.2mm
17mm
3
销售价 数量
 
15632.12
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:聚晶金刚石带柄铣刀,带内冷 HPC
商品编号:209808 16
技术说明

高性能 PCD 立铣刀专为大批量切削加工而设计。锥形设计保证高刚性。非常适合铝制结构部件。轴角约为 10° 正角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加