咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203124 5
203124 6
203124 8
203124 10
203124 12
203124 16
203124 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
齿数 Z
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B
5mm
20mm
0.028mm 0.028mm
5mm
20mm 20mm
G 2.5,带 HB
67mm 67mm
23.07degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
20mm 20mm
40degrees
0.1mm 0.1mm
6
1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
6mm
24mm
0.032mm 0.032mm
6mm 6mm
24mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
67mm 67mm
23.07degrees 23.07degrees
6mm
水平和倾斜
24mm 24mm
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
6 6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
8mm 8mm
32mm 32mm
0.036mm 0.036mm
8mm
32mm 32mm
G 2.5,带 HB
80mm
23.07degrees
8mm
水平和倾斜 水平和倾斜
32mm 32mm
40degrees
0.2mm 0.2mm
6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B
10mm
40mm 40mm
0.048mm 0.048mm
10mm 10mm
40mm
G 2.5,带 HB
90mm
23.07degrees
10mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40mm 40mm
40degrees
0.2mm 0.2mm
6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B
12mm
48mm
0.056mm 0.056mm
12mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
100mm
23.07degrees 23.07degrees
12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
48mm 48mm
40degrees
0.2mm 0.2mm
6
1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
16mm
64mm
0.068mm 0.068mm
16mm
64mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
120mm 120mm
23.07degrees 23.07degrees
16mm 16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
64mm 64mm
40degrees
0.3mm 0.3mm
6 6
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B
20mm 20mm
80mm
0.088mm 0.088mm
20mm
80mm
G 2.5,带 HB
140mm 140mm
23.07degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
80mm 80mm
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
6
销售价 数量
 
1635.20
1635.20
2358.44
3497.77
4487.08
10170.94
16520.59

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203124 8
应用

专门用于铣削钛和钛合金。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯部强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
提示

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大:= 0.04 × D,适用于 TPC 加工。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.04×D
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
刀柄公差
h5
内冷式
切削加工策略
TPC
型号
N
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
32mm 32mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
0.036mm 0.036mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
80mm
最大切弧角
23.07degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜 水平和倾斜
空闲长度
32mm 32mm
螺纹升角
40degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
齿数 Z
6
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加