咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274030 54/75
274030 69/100
274030 94/130
274030 124/180
274030 174/250
274030 244/350
274030 344/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
26mm
75mm
54mm
28mm
100mm
69mm
28mm
130mm
94mm
28mm
180mm
124mm
30mm
250mm
174mm
30mm
350mm
244mm
30mm
999mm
344mm
销售价 数量
 
4194.26
4244.18
4244.18
4244.18
4344.05
4344.05
4344.05

商品详情

商品名称:Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274030 94/130
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275021 – 275048。D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术参数
应用形式
右向
属性
最大切割深度 tmax
28mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
94mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加