咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型锪钻,适用于通孔 90°
商品编号
155600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
锪钻直径 D1 × 轴颈直径 D2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
155600 2,5X1,3
155600 2,8X1,5
155600 2X1,1
155600 3,3X1,7
155600 4,3X2,2
155600 4,6X2,4
155600 5X2,7
155600 6X3,2
155600 8X4,3
155600 10X5,3
155600 11,5X6,4
凸台高度 L1 1。级,带倒角
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
销直径
锪钻直径
顶角
预钻孔直径
2mm
3
45mm
2.5mm
0.07mm/rev
M1.2
1.3mm
2.5mm
90degrees
1.3mm
2mm
3
45mm
2.8mm
0.07mm/rev
M1.4
1.5mm
2.8mm
90degrees
1.5mm
2mm
3
45mm
2mm
0.07mm/rev
M1
1.1mm
2mm
90degrees
1.1mm
2mm
3
56mm
3.3mm
0.07mm/rev
M1.6
1.7mm
3.3mm
90degrees
1.7mm
2.5mm
3
56mm
4.3mm
0.07mm/rev
M2
2.2mm
4.3mm
90degrees
2.2mm
2.5mm
3
56mm
4.6mm
0.07mm/rev
M2.2
2.4mm
4.6mm
90degrees
2.4mm
3mm
3
56mm
5mm
0.07mm/rev
M2.5
2.7mm
5mm
90degrees
2.7mm
3.5mm
3
71mm
6mm
0.09mm/rev
M3
3.2mm
6mm
90degrees
3.2mm
5mm
3
71mm
8mm
0.09mm/rev
M4
4.3mm
8mm
90degrees
4.3mm
5.5mm
3
80mm
10mm
0.12mm/rev
M5
5.3mm
10mm
90degrees
5.3mm
6.5mm
3
80mm
11.5mm
0.12mm/rev
M6
6.4mm
11.5mm
90degrees
6.4mm
销售价 数量
 
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79
392.80
384.54
434.48
524.36

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:微型锪钻,适用于通孔 90°
商品编号:155600 8X4,3
提示

规格尺寸 4.6×2.4 − 在 DIN 标准中没有规定。
应用

适用于通孔,精密细牙螺纹(ISO 值)符合 DIN 69。
用于锪制 ISO 2009,2010,7046,7047(DIN 963,964,965,966)型螺丝。
技术说明

带有导向轴的平底锪钻。
DIN 1866-A / ISO 4205。
技术参数
涂层
没有涂层
标准
DIN 1866 A
刀柄
圆柱柄
锪孔台阶角度
90degrees
刀具材料
HSS E
属性
凸台高度 L1 1。级,带倒角
5mm
切刃数 Z
3
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M4
销直径
4.3mm
锪钻直径
8mm
顶角
90degrees
预钻孔直径
4.3mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加