咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号
273996
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273996 20
273996 25
273996 32
273996 40
总长度 L
120mm
120mm
120mm
120mm
销售价 数量
 
6973.78
6973.78
7256.73
7523.03

商品详情

商品名称:基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号:273996 40
提示

附加尺寸数据可参见我们的电子商城 https://www.hoffmann-group.com.
应用

用于安装不同制造商的槽刀。
也可用于带有隐藏式夹紧元件的刀架。
技术说明

由于刀座内的夹紧螺栓较大,因此夹紧力更高。
技术参数
夹紧螺栓
279815 18
夹紧板
279928 3
适用于车刀高度 h5
45mm
属性
总长度 L
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加