咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断车刀 重型的
商品编号
273558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀夹高度 h5 / 切宽 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273558 45/3,1
273558 45/4,1
273558 45/5,1
273558 45/6,0
273558 60/3,1
273558 60/4,1
273558 60/5,1
273558 60/6,0
273558 60/8,0
273558 100/5,1
273558 100/6,0
273558 100/8,0
273558 100/8,0L
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
适用的最大工件直径
3.1mm
45mm
225mm
75mm
150mm
4.1mm
45mm
225mm
80mm
160mm
5.1mm
45mm
225mm
85mm
170mm
6mm
45mm
225mm
90mm
180mm
3.1mm
60mm
230mm
90mm
180mm
4.1mm
60mm
230mm
95mm
190mm
5.1mm
60mm
230mm
100mm
200mm
6mm
60mm
230mm
105mm
210mm
8mm
60mm
230mm
110mm
220mm
5.1mm
100mm
500mm
150mm
300mm
6mm
100mm
500mm
200mm
400mm
8mm
100mm
500mm
250mm
500mm
8mm
100mm
760mm
500mm
1000mm
销售价 数量
 
3378.70
3378.70
3395.35
3411.98
4693.58
4693.58
4693.58
4693.58
4743.49
17059.95
17059.95
17059.95
34136.58

商品详情

商品名称:切断车刀 重型的
商品编号:273558 60/3,1
适用于

刀座,编号 273984 – 274000 或编号 319132;319133(VDI 刀座)。
技术说明

自车刀高度 100 mm 起设有四个刀片座。
供货范围

不含编号为 279940 的扳手——请单独订购!
技术参数
内冷式
能够轴向切断
应用形式
通用
手柄类型
刀夹
属性
切宽 W
3.1mm
切断车刀高度 h5
60mm
总长度 L
230mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
90mm
适用的最大工件直径
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加