咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
137053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137053 4X0,5
137053 5X0,5
137053 6X0,5
137053 6X0,75
137053 8X0,75
137053 8X1
137053 10X1
137053 10X1,25
137053 12X1
137053 12X1,5
137053 12X1,25
137053 14X1,5
137053 16X1,5
137053 18X1,5
137053 20X1,5
137053 22X1,5
137053 24X1,5
137053 26X1,5
137053 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
10mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
12.5mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6 ×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
6mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8x1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
11mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.5mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.8mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
12.5mm
100mm
4
9mm
11mm
DIN 374
35mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
40mm
16mm
MF
M 16×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
18.5mm
125mm
5
12mm
16mm
DIN 374
45mm
20mm
MF
M 20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
20.5mm
125mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
55mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
22.5mm
140mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
60mm
24mm
MF
M24×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
24.5mm
140mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
65mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
28.5mm
150mm
5
18mm
22mm
DIN 374
75mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
791.53
850.43
850.43
850.43
948.56
932.20
1184.04
1184.04
1259.30
1357.41
1259.30
1547.17
1799.00
1919.32
2274.13
2818.55
3127.01
4509.69
5524.51

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:137053 8X1
技术说明

GARANT Master Tap INOX:
高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • TiALN 多层新一代涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

技术参数
切削方向
右向
螺纹升角
45degrees
涂层
TiAlN
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
20mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8x1
螺距
1mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加